Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514412292 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 4.5 tuuman ulkohalkaisija | AA8TYC 12292

LOVEJOY 68514412292 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 1-1/4 tuuman reiän koko, 4.5 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AA8TYC Malli: 68514412292Ristiviite: 12292

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.19 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko1 1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL190
Kytkimen tyyppiL
Mitat G1"
Mitat SL0.88 "
Mitta T1 / 2-13
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min32.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min49hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min97.2 hv
Navan pituus2.94 "
Navan tyyli2
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran leveys1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.94 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore2.125 "
Max. Nopeus5000 rpm
Pienin Bore0.75 "
Nimellinen vääntömomentti1728 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.4.5 "
Kokonaispituus4.86 "
Nimellisteho 1,200 rpm32.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm49 hv
Nimellisteho 100 rpm2.7 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514428875 Leukakytkimen napa, L075 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, 1.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintrattu rautaL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/2 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-5/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€114.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514412292 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 1-1/4 tuuman reiän koko, 4.5 tuuman ulkohalkaisija
€201.19 / yksikkö