Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOUISVILLE LP-5510-00 tikkaiden päätykannet alumiinia 375 Lb. | AF8YNJ 29NH85

LOUISVILLE LP-5510-00 Tikkaiden päätykappaleet alumiinia 375 Lb.

Varastossa
Tuote: AF8YNJ Malli: LP-5510-00Ristiviite: 29NH85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaanpäät
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3923500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE LP-5510-00 Tikkaiden päätykappaleet alumiinia 375 Lb.
€45.40 / yksikkö