LOUISVILLE L305P isojen poikien ullakkoportaat 8 jalkaa 9 tuumaa - 10 jalkaa | AA7ZKD 16V964

LOUISVILLE L305P Big Boy -ullakkotikkaat 8 jalkaa 9 tuumaa 10 jalkaan

Varastossa
Tuote: AA7ZKD Malli: L305PRistiviite: 16V964

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkoportaat
ANSI-tyyppiIA
Kantavuus350 lb
MateriaaliPuu
Vaiheen syvyys5.5 "
Askeleen leveys22 "
Urasyvyys5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katon korkeus (8 jalkaa 9 "- 10 jalkaa)
    • Laskeutumistila (69-1 / 3 ")
    • Karkea aukko (30 "x 60")
    • Kääntötila (79 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L305P Big Boy -ullakkotikkaat 8 jalkaa 9 tuumaa 10 jalkaan
€491.84 / yksikkö