LOUISVILLE FXP1810HD Plateform-tikkaat 9 jalkaa 6 FGL 375 paunaa | AH9CGX 39RL17

LOUISVILLE FXP1810HD Plateform tikkaat 9 jalkaa 6 FGL 375 lb.

Tuote: AH9CGX Malli: FXP1810HDRistiviite: 39RL17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€882.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys85 "
Pohjan leveys33 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus12 '5 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä10
Työlavan syvyys24.25 "
Lavan korkeus9 '6 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)404.81
Laivan leveys (cm)85.73
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1810HD Plateform tikkaat 9 jalkaa 6 FGL 375 lb.
€882.01 / yksikkö