LOUISVILLE FXP1712 -tasotikkaat 12ft 300lb lasikuitu | AG3BNP 32TM15

LOUISVILLE FXP1712-tasoiset tikkaat 12 jalkaa 300 lb lasikuitua

Tuote: AG3BNP Malli: FXP1712Ristiviite: 32TM15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,116.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys92 "
Pohjan leveys36 4 / 5 "
Tikkaiden korkeus12ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä12
Työlavan syvyys21 "
Lavan korkeus12ft.
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)449.58
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3926909930

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1712-tasoiset tikkaat 12 jalkaa 300 lb lasikuitua
€1,116.70 / yksikkö