LOUISVILLE FXP1706 Tikkaat 6ft 300lb Lasikuitu | AG3BNL 32TM12

LOUISVILLE FXP1706-tasoiset tikkaat 6 jalkaa 300 lb lasikuitua

Tuote: AG3BNL Malli: FXP1706Ristiviite: 32TM12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€497.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys56-4 / 9 "
Pohjan leveys27.75 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä6
Työlavan syvyys21 "
Lavan korkeus6ft.
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7025
Laivan korkeus (cm)267.72
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3926909930

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1706-tasoiset tikkaat 6 jalkaa 300 lb lasikuitua
€497.91 / yksikkö