LOUISVILLE FXP1704 Tikkaat 4ft 300lb Lasikuitu | AG3BNJ 32TM10

LOUISVILLE FXP1704-tasoiset tikkaat 4 jalkaa 300 lb lasikuitua

Tuote: AG3BNJ Malli: FXP1704Ristiviite: 32TM10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€410.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys44-4 / 7 "
Pohjan leveys24 4 / 5 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä4
Työlavan syvyys21 "
Lavan korkeus4ft.
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9485
Laivan korkeus (cm)206.38
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi3926909930

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1704-tasoiset tikkaat 4 jalkaa 300 lb lasikuitua
€410.59 / yksikkö