LOUISVILLE FXP1702 Tikkaat 2ft 300lb Lasikuitu | AG3BNG 32TM08

LOUISVILLE FXP1702-tasoiset tikkaat 2 jalkaa 300 lb lasikuitua

Varastossa
Tuote: AG3BNG Malli: FXP1702Ristiviite: 32TM08

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys32.625 "
Pohjan leveys21.25 "
Tikkaiden korkeus2ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä2
Työlavan syvyys21 "
Lavan korkeus2ft.
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)138.94
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3926909930

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1702-tasoiset tikkaat 2 jalkaa 300 lb lasikuitua
€300.18 / yksikkö