LOUISVILLE FS1404HD tikkaat lasikuitu 4 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTA 1CMR3

LOUISVILLE FS1404HD Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 375 Lb Cap

Varastossa
Tuote: AA9DTA Malli: FS1404HDRistiviite: 1CMR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys28.875 "
Pohjan leveys19.625 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1406HD tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTB 1CMR4 FS1406HD40.875 "22.625 "6ft.5€305.35
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1408HD tikkaat lasikuitu 8 jalan korkeus 375 paunan korkki | AA9DTC 1CMR5 FS1408HD52.75 "25.375 "8ft.7€381.08
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1410HD tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTD 1CMR6 FS1410HD64.625 "28.625 "10ft.9€550.82
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1412HD-tikkaat Lasikuitu 12 jalan korkeus 375 paunan korkki | AA9DTE 1CMR7 FS1412HD76.125 "31.625 "12ft.11€637.70
LOUISVILLE FS1405HD-tikkaat Lasikuitu 5 jalkaa 375 paunaa | AC7APG 36Y477 FS1405HD34.875 "21 "5ft.4€245.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1404HD Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 375 Lb Cap
€226.79 / yksikkö