LOUISVILLE FS1408HD tikkaat lasikuitu 8 jalan korkeus 375 paunan korkki | AA9DTC 1CMR5

LOUISVILLE FS1408HD Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa Korkeus 375 Lb Cap

Tuote: AA9DTC Malli: FS1408HDRistiviite: 1CMR5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€381.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys52.75 "
Pohjan leveys25.375 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä7
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.24
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1404HD tikkaat lasikuitu 4 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTA 1CMR3 FS1404HD28.875 "19.625 "4ft.3€226.79
LOUISVILLE FS1406HD tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTB 1CMR4 FS1406HD40.875 "22.625 "6ft.5€305.35
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1410HD tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTD 1CMR6 FS1410HD64.625 "28.625 "10ft.9€550.82
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1412HD-tikkaat Lasikuitu 12 jalan korkeus 375 paunan korkki | AA9DTE 1CMR7 FS1412HD76.125 "31.625 "12ft.11€637.70
LOUISVILLE FS1405HD-tikkaat Lasikuitu 5 jalkaa 375 paunaa | AC7APG 36Y477 FS1405HD34.875 "21 "5ft.4€245.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1408HD Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa Korkeus 375 Lb Cap
€381.08 / yksikkö