Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 tuuman koko, 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Drop-In ankkuri, koko 3/8-16 tuumaa, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AE4AKC Malli: RX-38Ristiviite: 5HE65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Drive-työkalut3A498
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus3 / 4 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys3 / 4 "
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiLaippa
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)3160
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RX-38 Drop-In ankkuri, koko 3/8-16 tuumaa, 100 Pk
€119.41 /pakkaus