LOUISVILLE FE7236 jatkotikkaat, kiinnitä 36 jalan lasikuitu | AC7AMP 36Y432

LOUISVILLE FE7236 jatkotikapuulevy Yhdistä 36 jalkaa lasikuitua

Tuote: AC7AMP Malli: FE7236Ristiviite: 36Y432
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,503.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlate Connect jatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys18 11 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus32 ft.
Tikkaiden korkeus36ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys18-11 / 16 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)20.17
Laivan pituus (cm)560.71
Laivan leveys (cm)47.47
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE7236 jatkotikapuulevy Yhdistä 36 jalkaa lasikuitua
€1,503.14 / yksikkö