LOUISVILLE FE0620 jatkotikkaat 20 jalkaa 225 paunaa Lasikuitu | AC7ALN 36Y408

LOUISVILLE FE0620 jatkotikkaat 20 jalkaa 225 lb. Lasikuitu

Tuote: AC7ALN Malli: FE0620Ristiviite: 36Y408
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€441.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiII
Pohjan leveys17.25 "
Laajennettu tikkaiden korkeus17 ft.
Tikkaiden korkeus20ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-1 / 4 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)316.87
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE FE0616 jatkotikkaat 16 jalkaa 225 paunaa Lasikuitu | AC7ALM 36Y407 FE061616ft.€396.87
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE0624 jatkotikkaat 24 jalkaa 225 paunaa Lasikuitu | AC7ALP 36Y409 FE062424ft.€491.82
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE0628 jatkotikkaat 28 jalkaa 225 paunaa Lasikuitu | AC7ALQ 36Y410 FE062828ft.€585.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE0620 jatkotikkaat 20 jalkaa 225 lb. Lasikuitu
€441.35 / yksikkö