LOUISVILLE AS3010 Tikkaat Alumiini 10 Jalkaa 300 Lb. | AC7AKY 36Y393

LOUISVILLE AS3010 Tikkaat alumiinia 10 jalkaa 300 Lb.

Tuote: AC7AKY Malli: AS3010Ristiviite: 36Y393
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€502.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys63-9 / 16 "
Pohjan leveys27.625 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä9
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)308.61
Laivan leveys (cm)70.21
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE AS3004 Tikkaat Alumiini 4 jalkaa 300 Lb. | AC7AKU 36Y389 AS300428 "18.625 "4ft.3€197.19
LOUISVILLE AS3006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 300 lb. | AC7AKW 36Y391 AS300639.875 "21.625 "6ft.5€269.57
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AS3008 tikkaat, alumiini, 8 jalkaa, 300 paunaa. | AC7AKX 36Y392 AS300851-11 / 16 "24.625 "8ft.7€366.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS3010 Tikkaat alumiinia 10 jalkaa 300 Lb.
€502.54 / yksikkö