LOUISVILLE AS3006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 300 lb. | AC7AKW 36Y391

LOUISVILLE AS3006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 300 Lb.

Tuote: AC7AKW Malli: AS3006Ristiviite: 36Y391
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€251.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys39.875 "
Pohjan leveys21.625 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.73
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)54.97
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE AS3004 Tikkaat Alumiini 4 jalkaa 300 Lb. | AC7AKU 36Y389 AS300428 "18.625 "4ft.3€190.00
LOUISVILLE AS3008 tikkaat, alumiini, 8 jalkaa, 300 paunaa. | AC7AKX 36Y392 AS300851-11 / 16 "24.625 "8ft.7€355.45
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AS3010 Tikkaat Alumiini 10 Jalkaa 300 Lb. | AC7AKY 36Y393 AS301063-9 / 16 "27.625 "10ft.9€477.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS3006 Tikkaat alumiinia 6 jalkaa 300 Lb.
€251.90 / yksikkö