LOUISVILLE AP5010 Tikkaat, 11 Ft. 5 tuuman tikkaiden korkeus, 300 lbs. Kantavuus, alumiini | CH6NHZ 33J645

LOUISVILLE AP5010 Tikkaat, 11 Ft. 5 tuuman tikkaiden korkeus, 300 lbs. Kantavuus, alumiini

Varastossa
Tuote: CH6NHZ Malli: AP5010Ristiviite: 33J645

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,663.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
Pohjan levitys79 11 / 50 "
Pohjan leveys33 "
Tikkaiden korkeus11 jalkaa 5 "
Kantavuus300 lbs.
MateriaaliAlumiini
Nettopaino83 lbs.
Vaiheiden määrä10
Työlavan syvyys20.25 "
Lavan korkeus9 jalkaa 6 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AP5010 Tikkaat, 11 Ft. 5 tuuman tikkaiden korkeus, 300 lbs. Kantavuus, alumiini
€1,663.78 / yksikkö