LOUISVILLE AE3236PG jatkotikkaat alumiinia 35 jalkaa I | AA6ZVH 15G133

LOUISVILLE AE3236PG alumiiniset jatkotikkaat 35 jalkaa I

Tuote: AA6ZVH Malli: AE3236PGRistiviite: 15G133
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€799.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiI
Pohjan leveys18 45 / 64 "
Laajennettu tikkaiden korkeus32 ft.
Tikkaiden korkeus36ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys18-45 / 64 "
Kiskon tyyppiMuokattu I-palkki
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)563.88
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusShapeHinta
LOUISVILLE AE1660 jatkotikkaat 3 § 60 jalkaa alumiinia | AC7AHJ 36Y333 AE166021.5 "60ft.Pyöreä€2,676.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE3236PG alumiiniset jatkotikkaat 35 jalkaa I
€799.68 / yksikkö