LOUISVILLE AE1660 jatkotikkaat 3 § 60 jalkaa alumiinia | AC7AHJ 36Y333

LOUISVILLE AE1660 jatkotikkaat 3, 60 jalkaa alumiinia

Tuote: AC7AHJ Malli: AE1660Ristiviite: 36Y333
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,676.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiI
Pohjan leveys21.5 "
Laajennettu tikkaiden korkeus48 ft.
Tikkaiden korkeus60ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys21-1 / 2 "
Kiskon tyyppiI-palkki
ShapePyöreä
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)681.99
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusShapeHinta
LOUISVILLE AE3236PG jatkotikkaat alumiinia 35 jalkaa I | AA6ZVH 15G133 AE3236PG18 45 / 64 "36ft.D-Rung€799.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE1660 jatkotikkaat 3, 60 jalkaa alumiinia
€2,676.65 / yksikkö