LOUISVILLE AA2210 Uppotikkaat, alumiini, 12 W | AG4ZMB 35JE80

LOUISVILLE AA2210 ullakkotikkaat alumiinia 12 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG4ZMB Malli: AA2210Ristiviite: 35JE80

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkoportaat
ANSI-tyyppiIAA
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheen syvyys3.25 "
Askeleen leveys12 "
Urasyvyys3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)30.64
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi7616995030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katon korkeusalue (7 jalkaa 11 "- 10 jalkaa 3")
    • Laskeutumistila (69-5 / 16 ")
    • Karkea aukko (22-1 / 2 "x 54")
    • Kääntötila (74 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskeleen leveysHinta
LOUISVILLE AA2510 Uppotikkaat, alumiini, 15 W | AG4ZMC 35JE81 AA251015 "€494.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AA2210 ullakkotikkaat alumiinia 12 tuumaa W
€460.98 / yksikkö