LOUISVILLE 32800B tukijalkasarja 4 jalan pituus 4 tuuman korkeus | AE4TUK 5MRJ4

LOUISVILLE 32800B tukijalkasarja, 4 jalkaa pituus 4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE4TUK Malli: 32800BRistiviite: 5MRJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalat
Suorittaa loppuunNestemäinen maali
Korkeus4"
Pituus4ft.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)124.14
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE 32800B tukijalkasarja, 4 jalkaa pituus 4 tuumaa korkeus
€170.22 / yksikkö