Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS2159-10RH Stud Oikeakätinen 304 Ss Kaapelikoko 5/16 | AA8AXF 16X705

LOOS MS2159-10RH Nasta oikeakätinen 304 Ss Kaapelikoko 5/16

Varastossa
Tuote: AA8AXF Malli: MS2159-10RHRistiviite: 16X705

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwage Stud
Swage Dian jälkeen.9 / 16 "
Kaapelin koko5 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
LOOS MS21259-2RH Stud Oikeanpuoleinen 304 Ss kaapelin koko 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Oikea käsi1"6-40€10.04
LOOS MS21259-2LH Stud Vasen käsi 304 Ss kaapelin koko 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Vasen käsi1"6-40€9.88
LOOS MS21259-3RH Stud Oikeanpuoleinen 304 Ss kaapelin koko 3/32 | AA8AWQ 16X690 MS21259-3RH3 / 32 "Oikea käsi1 13 / 64 "10-32€10.58
LOOS MS21259-3LH Stud Vasen käsi 304 Ss kaapelin koko 3/32 | AA8AWR 16X691 MS21259-3LH3 / 32 "Vasen käsi1 13 / 64 "10-32€10.38
LOOS MS21259-4RH Nasta Oikea 304 Ss Kaapelin koko 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Oikea käsi1.375 "1 / 4-28€14.56
LOOS MS21259-4LH Vasen käsi 304 Ss Kaapelin koko 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Vasen käsi1.375 "1 / 4-28€13.79
LOOS MS21259-5RH Stud Oikeanpuoleinen 304 Ss kaapelin koko 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Oikea käsi1.375 "1 / 4-28€14.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS2159-10RH Nasta oikeakätinen 304 Ss Kaapelikoko 5/16
€149.90 / yksikkö