Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC HDPS-125 HD -putkinauha Teräs 1 1/4 tuumaa 5 1/8 tuuman pituus | AD8HTV 4KJW2

DMC HDPS-125 HD putkihihna teräs 1 1/4 tuumaa 5 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HTV Malli: HDPS-125Ristiviite: 4KJW2
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
€3.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas putkihihna
Reikä dia.7 / 16 "
Pituus5.125 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiPelkkä teräs
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.PituusPutken kokoPaksuusLeveysHinta
DMC HDPS-50 Hd -putkihihna teräs 1/2 tuumaa 4 1/8 tuumaa | AD8HTR 4KJV8 HDPS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€2.97
DMC HDPS-75 HD -putkihihna teräs 3/4 tuumaa 4 5/16 tuumaa | AD8HTT 4KJV9 HDPS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€3.02
DMC HDPS-100 HD -putkihihna Teräs 1 tuumaa 4 3/4 tuumaa | AD8HTU 4KJW1 HDPS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€3.10
DMC HDPS-150 Hd -putkihihna teräs 1 1/2 tuumaa 5 9/16 tuuman pituus | AD8HTW 4KJW3 HDPS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€3.74
DMC HDPS-200 Hd -putkihihna teräs 2 tuumaa 5 13/16 tuuman pituus | AD8HTX 4KJW4 HDPS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€4.42
DMC HDPS-250 Hd -putkihihna teräs 2 1/2 tuumaa 6 5/8 tuumaa | AD8HTY 4KJW5 HDPS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€7.90
DMC HDPS-300 HD -putkihihna Teräs 3 tuumaa 7 5/16 tuuman pituus | AD8HTZ 4KJW6 HDPS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€8.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC HDPS-125 HD putkihihna teräs 1 1/4 tuumaa 5 1/8 tuumaa
€3.35 / yksikkö