Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS21259-3LH Stud Vasen käsi 304 Ss kaapelin koko 3/32 | AA8AWR 16X691

LOOS MS21259-3LH Nasta vasenkätinen 304 Ss Kaapelikoko 3/32

Varastossa
Tuote: AA8AWR Malli: MS21259-3LHRistiviite: 16X691
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
€8.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwage Stud
Swage Dian jälkeen.3 / 16 "
Kaapelin koko3 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaVasen käsi
thread Pituus1 13 / 64 "
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
LOOS MS21259-2RH Stud Oikeanpuoleinen 304 Ss kaapelin koko 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Oikea käsi1"6-40€8.61
LOOS MS21259-2LH Stud Vasen käsi 304 Ss kaapelin koko 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Vasen käsi1"6-40€8.48
LOOS MS21259-3RH Stud Oikeanpuoleinen 304 Ss kaapelin koko 3/32 | AA8AWQ 16X690 MS21259-3RH3 / 32 "Oikea käsi1 13 / 64 "10-32€9.08
LOOS MS21259-4RH Nasta Oikea 304 Ss Kaapelin koko 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Oikea käsi1.375 "1 / 4-28€12.50
LOOS MS21259-4LH Vasen käsi 304 Ss Kaapelin koko 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Vasen käsi1.375 "1 / 4-28€11.84
LOOS MS21259-5RH Stud Oikeanpuoleinen 304 Ss kaapelin koko 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Oikea käsi1.375 "1 / 4-28€12.31
LOOS MS21259-5LH Stud Vasen käsi 304 Ss kaapelin koko 5/32 | AA8AWW 16X695 MS21259-5LH5 / 32 "Vasen käsi1.375 "1 / 4-28€12.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS21259-3LH Nasta vasenkätinen 304 Ss Kaapelikoko 3/32
€8.91 / yksikkö