Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS20667-10 Haarukan pää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 5/16 | AA8AVE 16X657

LOOS MS20667-10 haarukan pää 304 ruostumaton teräskaapeli koko 5/16

Varastossa
Tuote: AA8AVE Malli: MS20667-10Ristiviite: 16X657

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan pää
Kaapelin koko5 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus4.437 "
Pin Dia.7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8431310060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien väli (11/32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoMateriaaliKokonaispituusPin Dia.Hinta
LOOS MS20667-2 Haarukan pää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 1/16 | AA8AUW 16X649 MS20667-21 / 16 "304 Ruostumaton teräs1 37 / 64 "3 / 16 "€23.98
LOOS MS20667-3 Haarukan pää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 3/32 | AA8AUX 16X650 MS20667-33 / 32 "304 Ruostumaton teräs1 61 / 64 "3 / 16 "€24.47
LOOS MS20667-4 Haarukan pää 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapelin koko 1/8 | AA8AUY 16X651 MS20667-41 / 8 "304 Ruostumaton teräs2 23 / 64 "3 / 16 "€28.17
LOOS MS20667-5 Haarukan pää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 5/32 | AA8AUZ 16X652 MS20667-55 / 32 "304 Ruostumaton teräs2 21 / 32 "1 / 4 "€42.29
LOOS MS20667-6 Haarukan pää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 3/16 | AA8AVA 16X653 MS20667-63 / 16 "304 Ruostumaton teräs3.031 "5 / 16 "€53.47
LOOS MS20667-7 Haarukan pää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 7/32 | AA8AVB 16X654 MS20667-77 / 32 "304 Ruostumaton teräs3.437 "5 / 16 "€102.26
LOOS MS20667-8 Haarukan pää 304 Ruostumaton teräskaapeli Koko 1/4 | AA8AVC 16X655 MS20667-81 / 4 "304 Ruostumaton teräs3 13 / 16 "3 / 8 "€106.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS20667-10 haarukan pää 304 ruostumaton teräskaapeli koko 5/16
€221.16 / yksikkö