LOOS M2-K penkkiin asennettava Swaging Machine Kit | AA6ARC 13P108

LOOS M2-K-penkkiin asennettu siivouskonesarja

Varastossa
Tuote: AA6ARC Malli: M2-KRistiviite: 13P108

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37,637.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkikiinnike Swaging Machine Kit
ToimintoSwages Varsi- ja pallotyyppiset AN- tai MS-kaapeliliittimet
kahvan pituus11 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.7766
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8463900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (1/16 "- 3/8")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS M2-K-penkkiin asennettu siivouskonesarja
€37,637.64 / yksikkö