Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETD750 Dirt Auger -kytkimen kärki 3/4 tuuman halkaisija 54 tuuman pituus | AG3ETZ 33GM63

EAGLE TOOL US ETD750 likaruuvin kytkimen terä 3/4 tuuman halkaisija 54 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG3ETZ Malli: ETD750Ristiviite: 33GM63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda bittiä
Kärki Dia.3 / 4 "
LeikkaamisreunaLika Auger
Halkaisija3 / 4 "
Pituus54 "
Kokonaispituus54 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETD750 likaruuvin kytkimen terä 3/4 tuuman halkaisija 54 tuumaa pituus
€68.85 / yksikkö