Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS M2-B6 palloterminaalirullasarja 3/16 Pr | AA6AQW 13P102

LOOS M2-B6 pallopääterullasarja 3/16 Pr

Varastossa
Tuote: AA6AQW Malli: M2-B6Ristiviite: 13P102
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
€1,508.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloterminaalin rulla
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä1
Koot sisältyvät3/16
TyyppiMalleille 13P083, 13P108 ja 13P109

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKoot sisältyvätTyyppiHinta
LOOS M1-B2 -palloterminaalirullasarja 1/16 Pr | AA4KHP 12R393 M1-B2Palloterminaalin rulla21/16Malleille 12R392 ja 13P082€1,410.32
LOOS M1-B3 -palloterminaalirullasarja 3/32 Pr | AA6APQ 13P073 M1-B3Palloterminaalin rulla23/32Malleille 12R392 ja 13P082€1,265.97
LOOS M1-B4 palloterminaalirullasarja 1/8 Pr | AA6APR 13P074 M1-B4Palloterminaalin rulla21/8Malleille 12R392 ja 13P082€1,410.32
LOOS M1-B-KIT -palloterminaalirullasarja 3 kokoa | AA6APT 13P075 M1-B-KITPalloterminaalin rullasarja3 Pair1/16, 3/32, 1/8Malleille 12R392 ja 13P082€3,241.97
LOOS M2-B2 -palloterminaalirullasarja 1/16 Pr | AA6AQR 13P097 M2-B2Palloterminaalin rulla11/16Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,508.68
LOOS M2-B3 palloterminaalirullasarja 3/32 Pr | AA6AQT 13P098 M2-B3Palloterminaalin rulla13/32Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,552.50
LOOS M2-B4 palloterminaalirullasarja 1/8 Pr | AA6AQU 13P099 M2-B4Palloterminaalin rulla11/8Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,750.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS M2-B6 pallopääterullasarja 3/16 Pr
€1,508.68 / yksikkö