Kannettava LOOS M1 -siimakone 1/16-3/16 tuumaa | AA4KHN 12R392

LOOS M1 Kannettava Swaging Machine 1/16-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4KHN Malli: M1Ristiviite: 12R392

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,876.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava käsin vaihdettava kone
ToimintoSwages varsi- ja pallotyyppiset MS-kaapeliliittimet
kahvan pituus23 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.494
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (1/16 "- 3/16")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS M1 Kannettava Swaging Machine 1/16-3/16 tuumaa
€5,876.68 / yksikkö