Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ECUSN-532-05 Hitsauslanka 0.156 tuuman halkaisija Ecusn 5lb | AF7FVC 20YD87

GRAINGER ECUSN-532-05 hitsauslanka, halkaisija 0.156 tuumaa Ecusn 5 lb

Varastossa
Tuote: AF7FVC Malli: ECUSN-532-05Ristiviite: 20YD87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.41 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusECUSN
Säiliön koko5 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija0.156 "
Pituus14 "
MateriaaliFosfori pronssi
Vetolujuus50,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8311100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaeräMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER 308LFCO-035-25 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lfco | AF7FNG 20YC38 308LFCO-035-2525 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€1,604.07
GRAINGER 308LFCO-045-25 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lfco | AF7FNH 20YC39 308LFCO-045-2525 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€1,287.12
GRAINGER 308LT1-035-11 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNJ 20YC40 308LT1-035-1111 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€347.21
GRAINGER 308LT1-035-33 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNK 20YC41 308LT1-035-3333 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€975.08
GRAINGER 308LT1-045-11 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNL 20YC42 308LT1-045-1111 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€326.88
GRAINGER 308LT1-045-33 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNM 20YC43 308LT1-045-3333 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€695.69
GRAINGER 309LFCO-035-01 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 309lfco | AF7FNN 20YC44 309LFCO-035-011 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€77.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ECUSN-532-05 hitsauslanka, halkaisija 0.156 tuumaa Ecusn 5 lb
€171.41 / yksikkö