Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC # 1-3-SBHS Käsinsuojustyökalu Moniurainen teräs | AF6ZMN 20RP63

LOCOLOC #1-3-SBHS-käsihuuhtelutyökalu Moniurainen teräs

Varastossa
Tuote: AF6ZMN Malli: #1-3-SBHSRistiviite: 20RP63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien vaihtotyökalu
ToimintoSwages kupari ja alumiini soikeat hihat
kahvan pituus6"
LeukamateriaaliTeräs
TyyppiMoniurainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/32, 3/64, 1/16, 3/32)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusHinta
LOCOLOC 00-2-3LL käsiohjaustyökaluteräs | AF6LEY 19TZ67 00-2-3LLLife Line -liittimien vaihtaminen Lifeline-kaapeliin13.625 "€363.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC #1-3-SBHS-käsihuuhtelutyökalu Moniurainen teräs
€236.13 / yksikkö