Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC 00-2-3LL käsiohjaustyökaluteräs | AF6LEY 19TZ67

LOCOLOC 00-2-3LL Käsihuuhtelutyökalu Teräs

Varastossa
Tuote: AF6LEY Malli: 00-2-3LLRistiviite: 19TZ67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien vaihtotyökalu
ToimintoLife Line -liittimien vaihtaminen Lifeline-kaapeliin
kahvan pituus13.625 "
LeukamateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi8203206060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/8 ja 3/16)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusHinta
LOCOLOC # 1-3-SBHS Käsinsuojustyökalu Moniurainen teräs | AF6ZMN 20RP63 # 1-3-SBHSSwages kupari ja alumiini soikeat hihat6"€236.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC 00-2-3LL Käsihuuhtelutyökalu Teräs
€363.10 / yksikkö