Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81304as tyhjiöletkun suorakulmainen suutin | AA9MQL 1DYC5

LOC-LINE 81304as tyhjiöletku suorakaiteen muotoinen suutin

Varastossa
Tuote: AA9MQL Malli: 81304asRistiviite: 1DYC5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöletkun suorakulmainen suutin
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko6 "x 3 1 / 2"
TyyppiAntistaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOC-LINE 81204 Tyhjiöletkun suorakulmainen suutin AA9MQA 1DYB4 81204€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81304as tyhjiöletku suorakaiteen muotoinen suutin
€12.88 / yksikkö