Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81204 Tyhjiöletkun suorakulmainen suutin AA9MQA 1DYB4

LOC-LINE 81204 Tyhjiöletkun suorakulmainen suutin

Varastossa
Tuote: AA9MQA Malli: 81204Ristiviite: 1DYB4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöletkun suorakulmainen suutin
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko6 "x 3 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Loc-Line 81204 tyhjiöletkun suorakulmainen suutin on erikoisliitin, joka on suunniteltu tyhjiöletkujärjestelmiin. Sitä käytetään sellaisten pintojen puhdistamiseen, jotka vaativat suorakaiteen muotoisen tehokkaan imunsa. Suorakaiteen muotoinen suutin kiinnittyy pölynimurin letkun päähän, jolloin käyttäjät voivat ohjata imutehon tietylle alueelle. Se on valmistettu asetaalikopolymeereistä ja kestää jopa 170 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan imuletkun suorakaiteen muotoisen suuttimen?

A. Puhdistaaksesi imuletkun suorakaiteen muotoisen suuttimen, irrota se pölynimurista ja poista kaikki roskat tai tukokset. Pese se miedolla saippualla ja vedellä, pyyhi se kostealla liinalla tai käytä pehmeää harjaa lian ja pölyn poistamiseen. Anna suuttimen kuivua kokonaan ennen kuin kiinnität sen uudelleen pölynimuriin.

K. Mitä etuja on tyhjiöletkun suorakaiteen muotoisen suuttimen käyttämisestä?

V. Suuttimen suorakaiteen muotoinen muoto mahdollistaa tarkemman puhdistuksen kapeissa tiloissa, kulmissa ja reunoja pitkin. Se maksimoi puhdistuspinta-alan ja auttaa keräämään roskat tehokkaasti. Se on erityisen hyödyllinen jalkalistojen, tuuletusaukkojen, verhoilujen, portaiden ja muiden vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOC-LINE 81304as tyhjiöletkun suorakulmainen suutin | AA9MQL 1DYC5 81304as€12.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81204 Tyhjiöletkun suorakulmainen suutin
€11.42 / yksikkö