Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2028-BLANK Eye Bolt, tyhjä olkapäällä, 3/4 X 2 tuumaa koko | AD3HCV 3ZGU1

KEN FORGING K2028-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 3/4 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HCV Malli: K2028-BLANKRistiviite: 3ZGU1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä olkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.25 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2"
Olkapään halkaisija.1.12 - 1.25 "
Olkapään pituus0.255 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2028-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 3/4 x 2 tuumaa
€15.59 / yksikkö