Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 79074 Suutin CT-tyyli 0.160 tuuman halkaisija PK10 | AH7PYW 36XP28

LOC-LINE 79074 Suutin CT Style 0.160 tuuman halkaisija PK10

Varastossa
Tuote: AH7PYW Malli: 79074Ristiviite: 36XP28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainesuutin
Reikä dia.0.16 "
MateriaaliAsetaali, ruostumaton teräs
Max. Paine1000
Päästä0.5 "
Keinu72 Tutkinnot
Kierteen koko1 / 4 "
TyyppiCT-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saatavana: Sininen, Oranssi, Musta, Harmaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.PäästäKierteen kokoTyyppiPkg. MääräHinta
LOC-LINE 72010 Suutin CT-tyyli 0.062 tuuman halkaisija PK2 | AH7PPA 36XM23 72010-0"1 / 8 "CT-tyyli2€80.72
LOC-LINE 72011 Suutin CT Style 0.062 tuuman halkaisija PK2 | AH7PPB 36XM24 720110.062 "0.25 "1 / 8 "CT-tyyli2€91.91
LOC-LINE 72012 Suutin CT-tyyli 0.062 tuuman halkaisija PK2 | AH7PPC 36XM25 720120.062 "0.5 "1 / 8 "CT-tyyli2€86.81
LOC-LINE 72013 Suutin CT-tyyli 0.062 tuuman halkaisija PK2 | AH7PPD 36XM26 720130.062 "1.25 "1 / 8 "CT-tyyli2€91.38
LOC-LINE 72014 Suutin CT-tyyli 0.086 tuuman halkaisija PK2 | AH7PPE 36XM27 720140.086 "0"1 / 8 "CT-tyyli2€90.65
LOC-LINE 72015 Suutin CT-tyyli 0.086 tuuman halkaisija PK2 | AH7PPF 36XM28 720150.086 "0.25 "1 / 8 "CT-tyyli2€80.64
LOC-LINE 72016 Suutin CT-tyyli 0.086 tuuman halkaisija PK2 | AH7PPG 36XM29 720160.086 "0.5 "1 / 8 "CT-tyyli2€88.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 79074 Suutin CT Style 0.160 tuuman halkaisija PK10
€373.00 /pakkaus