Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 60529 Vaihtosuoja 7 1/2 x 10 tuumaa | AB6BTP 20Y251

LOC-LINE 60529 Vaihtokilpi 7 1/2 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BTP Malli: 60529Ristiviite: 20Y251

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuojus
Materiaalipolykarbonaattilevy
Koko7-1 / 2 x 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
LOC-LINE 60528 Vaihtosuojus 6 tuumaa 8 tuumaa | AF2UYF 6Y722 60528polykarbonaatti6 "x 8"€17.76
LOC-LINE 60530 Vaihtosuoja 8.5 x 12 tuumaa AD2GCK: lle | AF2UYG 6Y723 60530-8-1/2 "x 12"€27.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 60529 Vaihtokilpi 7 1/2 x 10 tuumaa
€20.82 / yksikkö