Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59876 Bspt-liitin 3/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BRU 20Y232

LOC-LINE 59876 Bspt -liitin 3/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BRU Malli: 59876Ristiviite: 20Y232

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSPT-liitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3/8 "BSPT
TyyppiAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 49437 Bspt-liitin 1/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BPN 20Y174 494371 / 4 "1/8 "BSPT50€91.57
LOC-LINE 49438 Bspt-liitin 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BPP 20Y175 494381 / 4 "1/4 "BSPT50€91.21
LOC-LINE 59877 Bspt-liitin 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BRV 20Y233 598771 / 2 "1/2 "BSPT50€103.48
LOC-LINE 61509 Bspt-liitin 3/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AB6BTU 20Y255 615093 / 4 "3/4 "BSPT4€13.15
LOC-LINE 69549 Bspt-liitin 3/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BUB 20Y262 695493 / 4 "3/4 "BSPT50€111.33
LOC-LINE 41417 Bspt-liitin 1/8 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF2UWA 6Y665 414171 / 4 "1 / 8 "4€9.91
LOC-LINE 41418 Bspt-liitin 1/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF2UWB 6Y666 414181 / 4 "1 / 4 "4€9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59876 Bspt -liitin 3/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€100.54 /pakkaus