Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 61509 Bspt-liitin 3/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AB6BTU 20Y255

LOC-LINE 61509 Bspt -liitin 3/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BTU Malli: 61509Ristiviite: 20Y255

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€13.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSPT-liitin
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3/4 "BSPT
TyyppiAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 49437 Bspt-liitin 1/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BPN 20Y174 494371 / 4 "1/8 "BSPT50€91.57
LOC-LINE 49438 Bspt-liitin 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BPP 20Y175 494381 / 4 "1/4 "BSPT50€91.21
LOC-LINE 59876 Bspt-liitin 3/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BRU 20Y232 598761 / 2 "3/8 "BSPT50€100.54
LOC-LINE 59877 Bspt-liitin 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BRV 20Y233 598771 / 2 "1/2 "BSPT50€103.48
LOC-LINE 69549 Bspt-liitin 3/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BUB 20Y262 695493 / 4 "3/4 "BSPT50€111.33
LOC-LINE 41417 Bspt-liitin 1/8 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF2UWA 6Y665 414171 / 4 "1 / 8 "4€9.91
LOC-LINE 41418 Bspt-liitin 1/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF2UWB 6Y666 414181 / 4 "1 / 4 "4€9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 61509 Bspt -liitin 3/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€13.15 /pakkaus