Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC PTRGL30 maadoitettu liitäntäsarja 30 A:n tappi- ja holkkiliittimelle | AA3YAY 11Y434

APPLETON ELECTRIC PTRGL30 maadoitettu liitinsarja 30 A:n tappi- ja holkkiliittimelle

Varastossa
Tuote: AA3YAY Malli: PTRGL30Ristiviite: 11Y434

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia Ground Lug Kit
Ampeeria30
MateriaaliKupariton alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
APPLETON ELECTRIC PTRGL100 maadoitettu liitäntäsarja 100 A:n tappi- ja holkkiliittimelle | AA3YAX 11Y433 PTRGL100100€31.21
APPLETON ELECTRIC PTRGL60 maadoitettu liitäntäsarja 60 A:n tappi- ja holkkiliittimelle | AA3YAZ 11Y435 PTRGL6060€25.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC PTRGL30 maadoitettu liitinsarja 30 A:n tappi- ja holkkiliittimelle
€20.82 / yksikkö