Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51823 Letkun laippamutterisovitin 3/8 tuuman Sae-pakkaus 4 | AF2UXC 6Y693

LOC-LINE 51823 Letkun laippamutterin sovitin 3/8 tuuman Sae 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UXC Malli: 51823Ristiviite: 6Y693
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
€12.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavan letkun laippamutterisovitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3/8 "SAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51823 Letkun laippamutterin sovitin 3/8 tuuman Sae 4 kpl pakkaus
€12.78 /pakkaus