Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 50874 Laajennettu kyynärpää kiristyssarjalla, 1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AB6BQN 20Y199

LOC-LINE 50874 pidennetty kyynärpää puristimilla, 1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQN Malli: 50874Ristiviite: 20Y199

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennetty kyynärpää kiinnityssarjalla
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.077
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 40474 Pidennetyt kyynärpäät kiinnityssarjalla 1/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AB6BNB 20Y137 404741 / 4 "Pidennetyt kyynärpäät kiinnityssarjalla4€28.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 50874 pidennetty kyynärpää puristimilla, 1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€30.80 /pakkaus