Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 50872 laajennettu kyynärsarja 1 / 2tuumaa | AB6BQL 20Y197

LOC-LINE 50872 Jatkettu kyynärpääsarja 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BQL Malli: 50872Ristiviite: 20Y197

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu kyynärsarja
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.103
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 40472 laajennettu kyynärsarja 1 / 4in | AB6BMZ 20Y135 404721 / 4 "Laajennettu kyynärsarja1€41.37
LOC-LINE 41491 laajennettu kyynärpää 1/4 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AB6BNJ 20Y144 414911 / 4 "Pidennetty kyynärpää4€18.53
LOC-LINE 51896 laajennettu kyynärpää 1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AB6BQQ 20Y206 518961 / 2 "Pidennetty kyynärpää4€20.40
LOC-LINE 59899 pidennetty kyynärpää 1/2 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BTN 20Y250 598991 / 2 "Pidennetty kyynärpää20€83.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 50872 Jatkettu kyynärpääsarja 1/2 tuumaa
€48.29 / yksikkö