Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49427 Soihtosuutin 1 - 20 kpl pakkaus | AF2UWP 6Y680

LOC-LINE 49427 Leikkaussuutin 1 - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UWP Malli: 49427Ristiviite: 6Y680

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtosuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Tyyppi1 "soihdutusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 59867 Flare Suutin 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 20 | AB6BRJ 20Y223 598671 / 2 "1 1/4 "x. 165 -paikka20€103.75
LOC-LINE 59871 Flare Suutin 2 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRN 20Y227 598711 / 2 "2-1 / 2 "x 110 paikka20€115.30
LOC-LINE 69547 Flare Suutin 3 Tuumaa - Pakkaus 20 | AB6BTZ 20Y260 695473 / 4 "3 Ft. Leveä x .185-paikka20€132.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49427 Leikkaussuutin 1 - 20 kappaleen pakkaus
€90.23 /pakkaus