Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 46449 Haponkestävä kääntyvä suutin 40 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BPD 20Y165

LOC-LINE 46449 haponkestävä kääntyvä suutin 40 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BPD Malli: 46449Ristiviite: 20Y165

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaponkestävä kääntyvä suutin 40
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Koko16 reikää, 040 Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1318
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 46449 haponkestävä kääntyvä suutin 40 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€196.42 /pakkaus