Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 45401 Joustavat letkusegmentit, haponkestävät - 2 kpl pakkaus | AF2UYJ 6Y725

LOC-LINE 45401 Flex Hose segmentit haponkestävä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UYJ Malli: 45401Ristiviite: 6Y725

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkusegmentit
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Koko5 3/4 "pitkä
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.MateriaaliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 56801 Joustavat letkusegmentit, haponkestävät - 2 kpl pakkaus | AA9MJR 1DXW6 568011 / 2 "Polyesteri5 1/2 "pitkä2€23.89
LOC-LINE 69540 Joustavat letkusegmentit - Pakkaus 54 | AA9MKL 1DXZ6 695403 / 4 "Asetaalikopolymeeri25 ft.54€418.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 45401 Flex Hose segmentit haponkestävä - 2 kpl pakkaus
€21.13 /pakkaus