Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 41494 Haas-lyhyt sorviadapteri, 1/4 ID - PK4 | AB6BNM 20Y147

LOC-LINE 41494 Haas lyhyt sorvisovitin, 1/4" ID - PK4

Varastossa
Tuote: AB6BNM Malli: 41494Ristiviite: 20Y147

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvin sovitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0387
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 41495 Haas x 2 tuuman sorvin sovitin - 4 kpl pakkaus | AB6BNN 20Y148 41495Sorvin sovitin4€20.71
LOC -LINE 49460 Haasin lyhyt sorvisovitin - pakkaus 20 | AB6BQG 20Y191 49460HAAS -lyhyt sorvisovitin20€82.60
LOC-LINE 49461 Haas 2 tuuman sorvisovitin - 20 kpl pakkaus | AB6BQH 20Y192 49461HAAS, 2 "sorvin sovitin20€82.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 41494 Haas lyhyt sorvisovitin, 1/4" ID - PK4
€17.29 /pakkaus