Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE Avaimeton poraistukka Chuck-inox-korkki .012 -.125 | AC6UXC 36J536

LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE avaimeton poraistukka-inox -korkki .012 -.125

Varastossa
Tuote: AC6UXC Malli: SP-03 R-5/16 FGERistiviite: 36J536

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,025.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.125 "
Kapasiteetti Min.. 012 "
Istukan halkaisija1.181 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus1.889 "
rakentaminenRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuskoko5 / 16-24
AsennustyyppiR-5 / 16
Nimelliskapasiteetti1 / 8 "
Avoin pituus1.751 "
TyyppiINOX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Avaimeton poran istukka-inox-korkki 0.012-.125 | AC6UWW 36J529 SP-03 R-3/8 FGE-S0.125 "1.889 "3 / 8-240.375€1,025.76
LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE Avaimeton poraistukka Chuck-inox-korkki .008 -.059 | AC6UXA 36J534 SP-15 J0 FGE0.059 "1.468 "0JTJT0€1,207.64
LLAMBRICH USA SP-03 J0 FGE Avaimeton poranterän istukka-inox-korkki .012 -.125 | AC6UXB 36J535 SP-03 J0 FGE0.125 "1.889 "0JTJT0€1,025.76
LLAMBRICH USA SP-07 J-1 FGE-C, avaimeton pora, istukka-inox-korkki .012-.291 | AC6UXE 36J538 SP-07 J-1 FGE-C.2912.549 "1JTJT1€1,106.39
LLAMBRICH USA SP-07 R-3/8 FGE-C Avaimeton pora-istukka-inox-korkki .012-.291 | AC6UXF 36J539 SP-07 R-3/8 FGE-C.2912.47 "3 / 8-240.375€1,106.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE avaimeton poraistukka-inox -korkki .012 -.125
€1,025.76 / yksikkö