Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 4496 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VLX 15C266

3M 4496 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia musta

Tuotenumero: AA6VLX Malli: 4496Ristiviite: 15C266
Varastossa

Hanki se Keskiviikko, marraskuu 20

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€9.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus128 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriMusta
Pituus5 yd.
Vuoren väriRusketus
MateriaaliPolyeteenivaahto
Suorituskyky Temp.50 astetta 158 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus62 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriHalkaisijaPituusSuorituskyky Temp.MuotoVetolujuusPkg. MääräHinta
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKU 15C240 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€9.61
3M 4466 kaksoispinnoitettu nauha 12 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VKV 15C241 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€149.50
3M 4466 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKW 15C242 4466128 oz. / TuumaaKumiValkoinen-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€9.67
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 12 tuumaa x 5 jaardia valkoinen | AA6VKX 15C243 4466128 oz. / TuumaaKumiValkoinen-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€122.94
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia musta | AA6VKY 15C244 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€15.32
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 1 tuuma x 5 jaardia valkoinen AA6VKZ 15C245 4466128 oz. / TuumaaKumiValkoinen-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€15.31
3M 4466 kaksoispinnoitettu teippi 2 tuumaa x 5 jaardia musta | AA6VLA 15C246 4466128 oz. / TuumaaKumiMusta-5 yd.50 astetta 120 astetta FJatkuva rulla40 paunaa / tuumaa1€26.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 4496 kaksinkertainen päällystetty teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia musta
€9.36 / yksikkö