Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA JK-160 R-8 avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AD8PJL 4LHH4

LLAMBRICH USA JK-160 R-8 avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PJL Malli: JK-160 R-8Ristiviite: 4LHH4
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
€666.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean vääntömomentin poraistukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.63 "
Kapasiteetti Min.0.118 "
Istukan halkaisija2.13 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus3.86 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
AsennuskokoR8
AsennustyyppiR8
Nimelliskapasiteetti5 / 8 "
Avoin pituus3.43 "
TyyppiSuuri vääntömomentti integroidulla varrella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA JK-08 MT-2 avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa | AD8PJA 4LHG3 JK-08 MT-20.315 "2.84 "2MTMT2€519.70
LLAMBRICH USA JK-10 MT-2 avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AD8PJB 4LHG4 JK-10 MT-20.394 "3.23 "2MTMT2€505.29
LLAMBRICH USA JK-13 MT-2, avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PJC 4LHG5 JK-13 MT-20.512 "3.62 "2MTMT2€531.79
LLAMBRICH USA JK-13 MT-3 avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PJD 4LHG6 JK-13 MT-30.512 "3.62 "3MTMT3€530.84
LLAMBRICH USA JK-13 MT-4 avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PJE 4LHG7 JK-13 MT-40.512 "3.62 "4MTMT4€570.68
LLAMBRICH USA JK-130 R-8 Avaimetön poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PJF 4LHG8 JK-130 R-80.512 "3.62 "R8R8€589.46
LLAMBRICH USA JK-130 5/8 avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PJG 4LHG9 JK-130 5/80.512 "3.62 "5 / 8-165/8€525.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA JK-160 R-8 avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa
€666.02 / yksikkö