Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA CSS-04 R-5/16 GE-avainporakoneen istukka-inox-korkki .020-.156 | AC6UWQ 36J524

LLAMBRICH USA CSS-04 R-5/16 GE avainporaistukka-inox -korkki .020-.156

Varastossa
Tuote: AC6UWQ Malli: CSS-04 R-5/16 GERistiviite: 36J524
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
€412.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.156 "
Kapasiteetti Min..020
Istukan halkaisija0.866 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus1.366 "
rakentaminenRuostumaton teräs
Avain numeroK0M
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuskoko5 / 16-24
AsennustyyppiR-5 / 16
Nimelliskapasiteetti5 / 32 "
Avoin pituus1.171 "
TyyppiINOX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA CSS-06 R-3/8 GE DS -avainporakone Chuck-inox-korkki 0.02 -291 | AC6UWR 36J525 CSS-06 R-3/8 GE DS0.291 "1.98 "K1M3 / 8-240.375€539.24
LLAMBRICH USA CSS-06 R-5/16 GE-DS-avainporakone istukka-inox-korkki 0.02 -291 | AC6UWV 36J528 CSS-06 R-5/16 GE-DS0.291 "1.98 "K1M5 / 16-24R-5 / 16€430.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA CSS-04 R-5/16 GE avainporaistukka-inox -korkki .020-.156
€412.55 / yksikkö